GRK
RW-ATB-NT BF ATBアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用 H/E 26インチ
サイズ
H/E 26インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様
6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色
アルミシルバー
規格
H/E
タイヤサイズ
(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分
後輪
内容量
1組
注意
※タイヤ ・ チューブなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811378
‐
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください