‐ RW-ATB-NT BF ATBアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用 H/E 26インチ GRK 70811378

RW-ATB-NT BF ATBアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用 H/E 26インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード70811378品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズH/E 26インチ材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き)アルミシルバー規格H/Eタイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで前後区分後輪
注意
※タイヤ ・ チューブなし。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする