GRK
RW-700C-NT BF 700Cアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用
サイズ
700C
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様
6、7sボスフリー用・アルミハブ(135mm幅)・36Hアルミリム・ステンレススポーク・英/米バルブ仕様・3分芯棒(BC 3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色
アルミシルバー
タイヤサイズ
(推奨)700×28~38Cまで
前後区分
後輪
内容量
1組
注意
※タイヤ・チューブなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811414
‐
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください