曜日別特売
‐ RW-700C-NT BF 700Cアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用 GRK 70811414

RW-700C-NT BF 700Cアルミ後ホイール(ナット式) ボスフリー用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
注文コード
70811414
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
仕様
6、7sボスフリー用・アルミハブ(135mm幅)・36Hアルミリム・ステンレススポーク・英/米バルブ仕様・3分芯棒(BC 3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色
アルミシルバー
サイズ
700C
タイヤサイズ
(推奨)700×28~38Cまで
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする