GRK
RW-27AL-B アルミ後ホイール バンド用 27インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ
(推奨)27×1-3/8-W/O
規格
W/O
前後区分
後輪
内容量
1組
注意
※タイヤ・チューブなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811536
‐
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください