GRK
RW-27AL-B アルミ後ホイール バンド用 27インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811536
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
サイズ
(推奨)27×1-3/8-W/O
規格
W/O
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。