KCL-1F2 キングキャリア

KCL-1F2 キングキャリア - MINOURA(箕浦)

天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。
前面にボトルオープナー付き。
フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。
天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100付属品取付金具材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材質量(kg)(バスケットのみ)2.2耐荷重(kg)10適合車種700C、650C、26インチ底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812078ブラック
17,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70812062シルバー
11,111
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする