曜日別特売

#13真鍮ニップル

#13真鍮ニップル - 星スポーク
(2件のレビュー)
適合スポーク:NO.13ゲージ/直径2.3材質真鍮全長(mm)13ねじサイズBC2.3内容量1セット(72個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812123
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り4点です
62730170
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70812123
2023-04-18
用途: 自転車メンテナンス時
Explorer BikeShop自動車・二輪車・自転車関連業

急ぎで欲しかったので、とても重宝しました。
特に何もない普通のニップルです。

対象商品 : 70812123
2021-08-05
用途: 自転車ホイールのニップル交換
その他業種

自転車のホイールからタイヤとチューブを外してニップルを確認したところ、全部錆びて固着していたため本商品に交換しました。材質が錆びにくい真鍮であること、また信頼の星スポークが製造しているため安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする