オオシマ
ノーパンクタイヤ付リムセット 組付
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途
リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
26×2-1/2
色
ブラック
シャフト径(Φmm)
16
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70812482
‐
ハードタイプ
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください