曜日別特売
‐ ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマ 70812482

ノーパンクタイヤ付リムセット 組付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
70812482
品番
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。

用途
リヤカー用
タイプ
ハードタイプ
セット内容
タイヤ×1、リム×1
ブラック
サイズ
26×2-1/2
シャフト径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする