曜日別特売

SE-38 シンクロエクステンダー

SE-38 シンクロエクステンダー - Panaracer(パナレーサー)

仏式バルブに装着することによりバルブの長さを38mm伸長させることが可能。
付属の専用シールパッキンにより空気漏れを防ぎ高圧使用に対応。

用途ディープリム使用時の仏式バルブ伸長用アダプター材質本体 : アルミ、シンクロナット : ステンレス寸法(mm)38ブラック質量(g)4/1本バルブ形式仏式アズワン品番64-9555-40内容量1セット(2本)
注意
※1セットに2本入り。
※一部リムの高さによっては使用できないリムもありますので、必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813322
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする