曜日別特売

リフティングジャッキ

リフティングジャッキ - 今野製作所(EAGLE)リフティングジャッキ - 今野製作所(EAGLE)リフティングジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。
重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。
フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。
操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。

用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823454LJ-15020~(最大)5810
339,500
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

リフティングジャッキ使用風景動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする