曜日別特売

折りたたみ式プラスチック踏み台

折りたたみ式プラスチック踏み台 - 大阪魂
(95件のレビュー)

簡単に開閉が出来る踏み台です。取っ手を引っ張るだけで簡単に閉めることができ、コンパクトに折りたためるので、収納にも困りません。

用途届かないところでの作業などに。段数1天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×210内容量1台
注意
※ご使用前に破損や変形が無いことを確認してください。異常を確認した場合には使用しないでください。
※本体の開閉時に指を挟まないようにご注意ください。
※ご使用の際は、本体を一度上から押さえ安全を確認してください。
※踏み台が安定しない場所、滑りやすい場所では使用しないでください。転倒・転落事故の恐れがあります。
※体重と荷物の合計が耐荷重を超える使用はしないでください。
※天板の端に立つ事や、爪先立ち、片足立ちなどは絶対にしないでください。傾いて転倒・転落事故の恐れがあります。
※お子様がご使用の際には保護者の方が目をはなさないようにしてください。
※火のそばでは使用しないでください。
※本来の使用目的以外の使用はしないでください。
※いすとしては使用しないでください。破損する恐れがあります。
※静かに昇り降りしてください。勢いよく昇り降りすると転倒、または踏み台の破損原因になる恐れがあります。
※踏み台に飛び乗ったり、段差解消目的での使用はしないでください。強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73367744-100PPブルー3002352151.0
取扱い終了
代替品有
73367753FPS390100PPブルー3803103901.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【折りたたみ式プラスチック踏み台 】 届かないところでの作業などに。.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73367744-7407013330102- セノ・ビー LITE トレードワン 74070133セノ・ビー LITEトレードワン1個
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73367744
2023-10-25
用途: 脚立が使えない現場の小さな踏み台として
建設業・工事業

他のメーカー製と比べて一切遜色がありません!なのにお安いのがありがたいです 色の展開はありませんが作業用途なら特に問題無いかと思います 最近は脚立禁止の現場も増えたので 大サイズを2尺脚立の変わりに使えっています それほど簡単に壊れませんがペンキ等の汚れには弱いです

対象商品 : 73367744
2023-11-15
用途: 踏み台
製造業

ワンタッチでとても便利です。
軽いし、どこでも気軽に持って行けます。
もっと早く買っとけばよかったです。

対象商品 : 73367753
2023-10-31
用途: 高いところの物を取る時

安いのに、メーカー品のものと品質に遜色なく丈夫で使いやすいです。折りたためるので部屋毎に置こうと思い、あと3台買い足す予定です。

対象商品 : 73367744
2023-10-20
用途: 高い棚の荷物の上げ下ろし

軽量で持ち運びしやすく、小さく折りたためるので収納もしやすい。同機能の他社製品よりもお安いのが良い。

対象商品 : 73367744
2023-09-01
用途: 住宅内での作業
製造業

使用しない時に場所を取らず、取っ手付きなので手軽に持ち運べます。

対象商品 : 73367744
2024-02-22
用途: 台所で高い所のものを取る時。
サービス業

たいへん使い易い。満足している。コストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 73367753
2023-04-17
用途: 軽作業時の椅子として
卸売・小売業

作業をする際に椅子代わりに使用
ホームセンターよりも安く買えて満足

対象商品 : 73367753
2023-10-02
用途: 収納作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする