モノタロウ

圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50

圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 - モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 - モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 - モノタロウ
(9件のレビュー)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状D枠(埋込型つば無し)材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa内容量1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
接続ねじ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621388R1/4×50×1.0MPa50R1/4
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73621388
2024-03-28
用途: コンプレッサーのメーター交換
農・林・水産業

かなり前からコンプレッサーがエアー漏れしていたが、少量だったので原因特定ができなかった。最近になり、音もしだしてメーター内部と判明。
このメーターに交換し直りました。(向きもあるため、シールテープを使用しました。)
 R1/4は管用(くだよう)テーパーおねじ という事のようです。
 モノタロウの商品豆知識が役に立ちました。

対象商品 : 73621388
2023-08-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ヤフオクで買ったばかりの新品コンプレッサーの圧力計がプラスチックで出来ていた。
この暑さのせいかは分からないが、圧力に耐えきらず壊れた。
モノタロウで買って交換すれば良いと安易に考えたが、圧力計のネジの種類は色々あってノギス片手にかなり迷った末に特定しました。さすがの品揃えで、金属製だし、安いし、助かりました。図面があれば探しやすかったかな。

対象商品 : 73621388
2024-03-15
用途: エアータンクの増設に使用
農・林・水産業

価格の割に、作りがしっかりとしているように感じた。

対象商品 : 73621388
2021-03-25
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用できました。
この価格では買えないので助かりマシタ!

対象商品 : 73621388
2019-12-18
用途: メンテ
有限会社八洲商事電気・ガス・熱供給・水道業

コンプレッサーのメーターを破損させてしまい急遽代わり物が必要だったんで助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 73621388
2020-02-04
用途: 水稲育苗用スプリンクラーの水圧測定用として購入。
農・林・水産業

まだ、組上ていないので、何とも言えませんが、見た目はがっしりしているし、モノタロウさんのものは、あまり当たり外れがないので、十分使えそうに思っています。

対象商品 : 73621388
2020-09-08
用途: 良い
製造業

価格が安かったので不安でしたが、使用上、何の問題もなし。

対象商品 : 73621388
2019-04-01
用途: エアーサブタンクへの充填
製造業

モノタロウ君のロゴマーク表示が、かわいくて購入しました。
特に問題なく価格的にも満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする