真空計 G/立形
用途空圧、水、油等の測定
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)47
種類真空計
測定流体空圧、水、油等の測定
内容量1個
注意
※真空計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにして下さい。※内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした真空計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※真空計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-13
- 用途:
- 土練機の真空の効き具合をみるための使用です
製造業
価格的にどうかなと思いましたが、充分使えます。
接続部のサイズを間違えないように注意して購入すれば良いかと思います。
- 対象商品:
- 73621467
2023-03-13
- 用途:
- サイズ違いで使用出来ず。
エアコンの真空引く用のコンプレッサー様に購入しましたが、ネジの口径が合わず残念な事に、注意して購入しましょう。
1人が参考にしています