水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。



モノタロウの『軽量ラック 120kg』900×450×H サイズにぴったり3つ並び、かつ高さもちょうどで入るので気に入っています。
両側がアングルの間に入るので、取り出すときにコツが要りますが……
コンテナでありがちな、棚との相性が悪くて余分な遊びスペースがある状態にならないのが良いです。
パッキン付きで埃が入りにくいところが良い。作りもしっかりしている。商品のシールを剥がしやすくしてほしい。
買い置きの食費や災害時の備蓄の保管に使用しています。湿気が入らないので安心です。
湿気に弱い食品、食べかけのお菓子、米などを保管するのにちょうどよい箱です。大き目の乾燥剤を一緒に入れておけばお煎餅も湿気ません。食料品用、衣服用、3Dプリンタ用フィラメント保管用に3個使用中です。まだ増えそうです。
スタッキングしてないのに蓋が変形(内側に凹む)するのがちょっと不満ですが(室温が低いのかも)、用は足りているので良しとします。ファミコンのカセットを収納するのにちょうどいいサイズです。
パッキンのおかげでホコリや湿気が内部に入りにくく、実験室の部品管理に適しています。フタの目盛りは正直ほとんど使っていませんが、必要時には便利だと思います。バックル部分のプラスチックがやや薄めに感じるので、重いものを保管する際は強化タイプがあればありがたいです。