モノタロウ

クッションテープ エッジタイプ 屋内用

クッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウクッションテープ エッジタイプ 屋内用 - モノタロウ
(21件のレビュー)

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。

用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】内容量1巻
注意
※この商品は不意の事故によるケガを予防するためのものですが、完全に防ぐものではありません。
※長期貼り付けの場合、被着体によっては汚染の可能性がありますので一定期間で予め確認してご使用下さい。
※コンクリートの様な凸凹した面に対しての貼り付けは不向きです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用場所
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70825317-屋内5024発泡ポリエチレンウレタン系耐水、耐候性
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70825326-屋内5024発泡ポリエチレンウレタン系耐水、耐候性
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70825317
2025-10-06
用途: 車内の保護用として
介護タクシー川村運輸・通信業

エブリイの車内に資機材を設置する際に、クルマに傷が付かないよう買いました。今のところ問題なく、手で千切れるのも良いですね。

2025-09-28
用途: クッションテープの貼替

機械に貼ってあったクッションテープが薄くなったので貼替の為に購入。
安価で配達の早く品質も良いです。

2025-01-17
用途: 自動車・バイクの整備
サービス業

硬さ(柔らかさ)も適度!
次回もリピートしようと思います。

対象商品 : 70825317
2021-01-25
用途: 自動車内装のワイヤーや配線の固定に利用
その他業種

純正でもクッションテープで固定されているため、代用品として使用。
少し分厚いが、その分配線の保護にはなると思われる。幅も広いため、追加のワイヤーの固定にも役立った。
用途は満たすが、部品が重なる場所にはしようできない点ともう少しテープが強力だともってよい商品だとおもう。

対象商品 : 70825317
2020-12-06
用途: 雑用
ブラウカッツェンサービス業

厚みもクッション性も十分。
不要になったら簡単に剥がせますし、跡も残りません。
粘着力が必要な箇所は、強力タイプの両面テープで補強したりしています。

対象商品 : 70825317
2021-03-04
用途: 釣り具の保護

釣竿や磯タモの尻栓部分に 貼り付け 何着力が弱いので 丸く切り抜き尻栓底に貼り付け 回りに巻きつけるように貼り付け ボンドG17で密着接着させてます。 剥がすことも可のです。

対象商品 : 70825317
2021-12-21
用途: 膝当てパット
株式会社 スクラムサービス業

商品凄く気に入り早速使用しましたが粘着が弱く剥がれそうになります点だけ残念。

対象商品 : 70825317
2020-12-22
用途: 台車の角部分に貼付け
株式会社 飯洋化工製造業

簡単に貼り付けが出来て、粘着性も良いので荷物の保護が可能となりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする