空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温

空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温 - 因幡電工
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応冷媒種別
適合銅管外径(mm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826692NH-7-2M1箱(2m×10本)322.221(保温材)44
124,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826708NH-8-2M1箱(2m×8本)325.41(保温材)47
108,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826717NH-9-2M1箱(2m×6本)228.581(保温材)50
94,200
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826726NH-10-2M1箱(2m×6本)231.751.1(保温材)53
112,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826735NH-12-2M1箱(2m×4本)238.11.35(保温材)60
112,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする