全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)240(12)使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.16/0.16保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1ポートの種類シングルソレノイド内容量1個