スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。作動方式複動片ロッド取付ロッドトラニオン形、支持金具付種類一般シリンダクッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7082946512T-DA2020
610
598
658(税込)
4日以内出荷
返品不可
7082947412T-DA3232
610
598
658(税込)
8日以内出荷
返品不可
7082948312T-DV2525
610
598
658(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする