ダイナシリンダ

ダイナシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具軸直角フート形(2枚1セット)適合シリンダダイナシリンダ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708309262-NDDA4040
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
708309352-NDDA5050
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
708309442-NDDA6363
2,530
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
708309532-NDDA8080
3,520
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする