曜日別特売

フラット形エアハンド

フラット形エアハンド - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。

用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
使用圧力範囲(MPa)
繰返し精度(mm)
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70834164AFDPG-12-JA-ZE135A1222030.15~0.7±0.0712
74,530
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834173AFDPG-12-JB-ZE155B1222030.15~0.7±0.0712
75,010
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834182AFDPG-12-JB-ZE235A1222030.15~0.7±0.0712
74,530
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834198AFDPG-12-JB-ZE235B1222030.15~0.7±0.0712
74,890
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834207AFDPG-12-JC-ZE135B1222060.15~0.7±0.0712
76,320
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834216AFDPG-12-JC-ZE235A1222060.15~0.7±0.0712
75,960
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834225AFDPG-12-JC-ZE235A2222060.15~0.7±0.0712
78,990
70,980
78,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834234AFDPG-12-JC-ZE235B1222060.15~0.7±0.0712
76,320
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834243AFDPG-12-JC-ZE255A1222060.15~0.7±0.0712
76,080
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834252AFDPG-12-JC-ZE255A2222060.15~0.7±0.0712
79,230
70,980
78,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834268AFDPG-12-ZE235B1222000.15~0.7±0.0712
72,030
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834277AFDPG-14-JB-ZE155A1303950.15~0.7±0.0714
81,810
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834286AFDPG-14-JB-ZE155B1303950.15~0.7±0.0714
82,170
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834295AFDPG-14-JB-ZE235A1303950.15~0.7±0.0714
81,690
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834304AFDPG-14-JB-ZE235B1303950.15~0.7±0.0714
82,050
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834313AFDPG-14-JB-ZE255B1303950.15~0.7±0.0714
82,170
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834322AFDPG-14-JC-ZE135A3304000.15~0.7±0.0714
91,320
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834338AFDPG-14-JC-ZE155A1304000.15~0.7±0.0714
85,380
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834347AFDPG-14-JC-ZE155B1304000.15~0.7±0.0714
85,740
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834356AFDPG-14-JC-ZE235A1304000.15~0.7±0.0714
85,260
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834365AFDPG-14-JC-ZE235B1304000.15~0.7±0.0714
85,620
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834374AFDPG-14-ZE235B1303900.15~0.7±0.0714
81,330
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
70834383AFDPG-14-ZE255A1303900.15~0.7±0.0714
81,090
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834392AFDPG-14-ZE255B1303900.15~0.7±0.0714
81,450
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834408AFDPG-14-ZE255B2303900.15~0.7±0.0714
84,960
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834417AFDPG-18-JA-ZE135B1407000.15~0.7±0.0718
86,340
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834426AFDPG-18-JB-ZE135B1407000.15~0.7±0.0718
86,340
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834435AFDPG-18-JB-ZE255B1407000.15~0.7±0.0718
86,460
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834444AFDPG-18-JB-ZE255B2407000.15~0.7±0.0718
89,970
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834453AFDPG-18-JC-ZE135B1407100.15~0.7±0.0718
89,910
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834462AFDPG-18-JC-ZE155B1407100.15~0.7±0.0718
90,030
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834478AFDPG-18-ZE135A3406900.15~0.7±0.0718
91,320
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834487AFDPG-255015320.15~0.7±0.0425
119,690
107,980
118,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834496AFDPG-25-JA-ZE135B15015320.15~0.7±0.0425
123,800
113,980
125,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834505AFDPG-25-JA-ZE135B25015320.15~0.7±0.0425
127,190
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834514AFDPG-25-JB-ZE135A15015320.15~0.7±0.0425
123,440
112,980
124,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834523AFDPG-25-JB-ZE135A25015320.15~0.7±0.0425
126,470
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834532AFDPG-25-JB-ZE235B15015320.15~0.7±0.0425
123,800
113,980
125,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834548AFDPG-25-JB-ZE235B25015320.15~0.7±0.0425
127,190
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834557AFDPG-25-JC5015440.15~0.7±0.0425
121,840
109,980
120,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70834566AFDPG-25-JC-ZE135B15015440.15~0.7±0.0425
125,230
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834575AFDPG-25-JC-ZE135B25015440.15~0.7±0.0425
128,620
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834584AFDPG-25-JC-ZE155A15015440.15~0.7±0.0425
124,990
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834593AFDPG-25-JC-ZE155A25015440.15~0.7±0.0425
128,140
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834602AFDPG-25-JC-ZE235B15015440.15~0.7±0.0425
125,230
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834618AFDPG-25-JC-ZE235B25015440.15~0.7±0.0425
128,620
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834627AFDPG-25-ZE135A15015200.15~0.7±0.0425
122,720
112,980
124,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834636AFDPG-25-ZE135A25015200.15~0.7±0.0425
125,750
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834645AFDPG-25-ZE135B15015200.15~0.7±0.0425
123,080
112,980
124,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
70834654AFDPG-25-ZE135B25015200.15~0.7±0.0425
126,470
120,980
133,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする