フラット形エアハンド

フラット形エアハンド - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。

用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
質量(g)
繰返し精度(mm)
ストローク(mm)
リード線長さ(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
最高作動頻度(min-1)
ストローク調整範囲(mm)
許容質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70835013AFDPGL-12-JA-ZE235A1M5×0.80.15~0.7333±0.04501000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
88,120
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835022AFDPGL-12-JA-ZE235A2M5×0.80.15~0.7333±0.04501000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
91,150
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835038AFDPGL-12-JB-ZE135A1M5×0.80.15~0.7333±0.04501000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
88,120
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835047AFDPGL-12-JB-ZE135A2M5×0.80.15~0.7333±0.04501000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
91,150
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70835056AFDPGL-12-JCM5×0.80.15~0.7336±0.0450-12-120開閉・最大11100(許容爪)
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70835065AFDPGL-12-JC-ZE135A1M5×0.80.15~0.7336±0.04501000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
89,550
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835074AFDPGL-12-JC-ZE135A2M5×0.80.15~0.7336±0.04501000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
92,580
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835083AFDPGL-12-JC-ZE135B1M5×0.80.15~0.7336±0.04503000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
89,910
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835092AFDPGL-12-JC-ZE135B2M5×0.80.15~0.7336±0.04503000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
93,300
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835108AFDPGL-12-JC-ZE155B1M5×0.80.15~0.7336±0.04503000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
90,030
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835117AFDPGL-12-JC-ZE155B2M5×0.80.15~0.7336±0.04503000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
93,540
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835126AFDPGL-12-ZE135B1M5×0.80.15~0.7330±0.04503000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
85,620
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835135AFDPGL-12-ZE135B2M5×0.80.15~0.7330±0.04503000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
89,010
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835144AFDPGL-12-ZE155B1M5×0.80.15~0.7330±0.04503000121個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
85,740
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835153AFDPGL-12-ZE155B2M5×0.80.15~0.7330±0.04503000122個付(センサスイッチ)120開閉・最大11100(許容爪)
89,250
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835162AFDPGL-14-JA-ZE135A1M5×0.80.15~0.7575±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
88,840
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835178AFDPGL-14-JA-ZE235A1M5×0.80.15~0.7575±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
88,840
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835187AFDPGL-14-JA-ZE235A2M5×0.80.15~0.7575±0.07601000142個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
91,870
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835196AFDPGL-14-JB-ZE135A1M5×0.80.15~0.7575±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
88,840
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835205AFDPGL-14-JB-ZE135A3M5×0.80.15~0.7575±0.07601000143個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
94,900
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835214AFDPGL-14-JB-ZE135B1M5×0.80.15~0.7575±0.07603000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
89,200
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835223AFDPGL-14-JB-ZE255A1M5×0.80.15~0.7575±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
88,960
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835232AFDPGL-14-JB-ZE255B1M5×0.80.15~0.7575±0.07603000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
89,320
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835248AFDPGL-14-JB-ZE255B2M5×0.80.15~0.7575±0.07603000142個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
92,830
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835257AFDPGL-14-JC-ZE155A1M5×0.80.15~0.7580±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
92,530
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835266AFDPGL-14-JC-ZE235A1M5×0.80.15~0.7580±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
92,410
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835275AFDPGL-14-JC-ZE235B1M5×0.80.15~0.7580±0.07603000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
92,770
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835284AFDPGL-14-JC-ZE235B3M5×0.80.15~0.7580±0.07603000143個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
99,550
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835293AFDPGL-14-ZE155A1M5×0.80.15~0.7570±0.07601000141個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
88,240
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835302AFDPGL-14-ZE155A2M5×0.80.15~0.7570±0.07601000142個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
91,390
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835318AFDPGL-18-JA-ZE155A1M5×0.80.15~0.71030±0.07801000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
93,250
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835327AFDPGL-18-JA-ZE155A2M5×0.80.15~0.71030±0.07801000182個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
96,400
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835336AFDPGL-18-JB-ZE155A1M5×0.80.15~0.71030±0.07801000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
93,250
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
70835345AFDPGL-18-JB-ZE155B1M5×0.80.15~0.71030±0.07803000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
93,610
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835354AFDPGL-18-JB-ZE155B2M5×0.80.15~0.71030±0.07803000182個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
97,120
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835363AFDPGL-18-JC-ZE135B1M5×0.80.15~0.71040±0.07803000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
97,060
87,980
96,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
70835372AFDPGL-18-JC-ZE155A1M5×0.80.15~0.71040±0.07801000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
96,820
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835388AFDPGL-18-JC-ZE155A2M5×0.80.15~0.71040±0.07801000182個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
99,970
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835397AFDPGL-18-JC-ZE155B1M5×0.80.15~0.71040±0.07803000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
97,180
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835406AFDPGL-18-JC-ZE155B2M5×0.80.15~0.71040±0.07803000182個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
100,690
90,980
100,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835415AFDPGL-18-JC-ZE235A1M5×0.80.15~0.71040±0.07801000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
96,700
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835424AFDPGL-18-ZE235A1M5×0.80.15~0.71020±0.07801000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
92,410
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835433AFDPGL-18-ZE235A3M5×0.80.15~0.71020±0.07801000183個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
98,470
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835442AFDPGL-18-ZE235A4M5×0.80.15~0.71020±0.07801000184個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
101,500
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835458AFDPGL-18-ZE235B1M5×0.80.15~0.71020±0.07803000181個付(センサスイッチ)100開閉・最大15150(許容爪)
92,770
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835467AFDPGL-6M3×0.50.2~0.760±0.0520-6-120開閉・最大630(許容爪)
81,510
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70835476AFDPGL-6-JB-ZE135A1M3×0.50.2~0.760±0.0520100061個付(センサスイッチ)120開閉・最大630(許容爪)
87,400
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835485AFDPGL-6-JB-ZE135A2M3×0.50.2~0.760±0.0520100062個付(センサスイッチ)120開閉・最大630(許容爪)
90,430
80,980
89,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835494AFDPGL-6-JB-ZE135A3M3×0.50.2~0.760±0.0520100063個付(センサスイッチ)120開閉・最大630(許容爪)
93,460
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
70835503AFDPGL-6-JCM3×0.50.2~0.760±0.0520-6-120開閉・最大630(許容爪)
85,800
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする