ロッドスライダ

ロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)内容量1個
全290種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
290種類すべて表示中
注文コード
品番
許容モーメント(N・m)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
リード線長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法P(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
寸法N(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70836334ARS10X10-ZE101A1(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
47,310
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836343ARS10X10-ZE101B1(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
47,670
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836352ARS10X10-ZE101B3(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015403000784325--103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
52,750
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836368ARS10X10-ZE175A1(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
48,280
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836377ARS10X10-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)7109015401000784325--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
51,430
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
70836386ARS10X20-ZE101A1(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
48,770
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836395ARS10X20-ZE101B1(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
49,130
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836404ARS10X20-ZE101B3(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025503000884335--103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
54,210
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836413ARS10X20-ZE175A1(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
49,740
47,287
52,016(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836422ARS10X20-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)72010025501000884335--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
52,890
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836438ARS10X30-ZE101A1(Mp)7、(My)7、(Mr)73011035601000984345--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
54,820
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836447ARS10X30-ZE101B1(Mp)7、(My)7、(Mr)73011035603000984345--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
55,180
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836456ARS10X30-ZE101B3(Mp)7、(My)7、(Mr)73011035603000984345--103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,260
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836465ARS10X30-ZE175A1(Mp)7、(My)7、(Mr)73011035601000984345--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
55,790
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836474ARS10X30-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)73011035601000984345--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
58,940
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836483ARS10X40(Mp)7、(My)7、(Mr)7401204570-1084355--10-229.4(可搬)
58,690
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70836492ARS10X40-ZE101A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,870
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836508ARS10X40-ZE101B1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,230
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836517ARS10X40-ZE101B2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,770
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836526ARS10X40-ZE101B3(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--103個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
66,310
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836535ARS10X40-ZE102A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,870
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836544ARS10X40-ZE102A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,050
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836553ARS10X40-ZE135A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,720
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836562ARS10X40-ZE135A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
64,750
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836578ARS10X40-ZE135B1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,080
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836587ARS10X40-ZE135B2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
65,470
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836596ARS10X40-ZE155A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,840
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836605ARS10X40-ZE155A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
64,990
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836614ARS10X40-ZE155B1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836623ARS10X40-ZE155B2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
65,710
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836632ARS10X40-ZE175A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,840
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836648ARS10X40-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
64,990
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836657ARS10X40-ZE202A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
60,870
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836666ARS10X40-ZE202A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
63,050
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836675ARS10X40-ZE235A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,720
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836684ARS10X40-ZE235A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
64,750
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836693ARS10X40-ZE235B1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
62,080
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836702ARS10X40-ZE235B2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457030001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
65,470
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836718ARS10X40-ZE255A1(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--101個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
61,840
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
70836727ARS10X40-ZE255A2(Mp)7、(My)7、(Mr)740120457010001084355--102個付(センサスイッチ)229.4(可搬)
64,990
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836736ARS10X50-ZE101A1(Mp)7、(My)7、(Mr)75013055801000118436540-101個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
66,920
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836745ARS10X50-ZE101B1(Mp)7、(My)7、(Mr)75013055803000118436540-101個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
67,280
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836754ARS10X50-ZE101B3(Mp)7、(My)7、(Mr)75013055803000118436540-103個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
72,360
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836763ARS10X50-ZE175A1(Mp)7、(My)7、(Mr)75013055801000118436540-101個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
67,890
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836772ARS10X50-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)75013055801000118436540-102個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
71,040
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836788ARS10X60-ZE101A1(Mp)7、(My)7、(Mr)76014065901000128437545-101個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
72,970
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836797ARS10X60-ZE101B1(Mp)7、(My)7、(Mr)76014065903000128437545-101個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
73,330
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836806ARS10X60-ZE101B3(Mp)7、(My)7、(Mr)76014065903000128437545-103個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
78,410
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836815ARS10X60-ZE175A1(Mp)7、(My)7、(Mr)76014065901000128437545-101個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
73,940
70,387
77,426(税込)
7日以内出荷
返品不可
70836824ARS10X60-ZE175A2(Mp)7、(My)7、(Mr)76014065901000128437545-102個付(センサスイッチ)329.4(可搬)
77,090
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする