曜日別特売

ロッドスライダ

ロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイロッドスライダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできません平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)バックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.内容量1個
全114種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
許容モーメント(N・m)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
リード線長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法P(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
寸法N(mm)
最大荷重(N)
最大保持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70839238ARSK16X10(Mp)9、(My)9、(Mr)910901540-854825--16-239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
56,020
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839247ARSK16X10-ZE102B1(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015403000854825--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
58,560
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839256ARSK16X10-ZE102B2(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015403000854825--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
61,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839265ARSK16X10-ZE135A1(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015401000854825--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
59,050
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839274ARSK16X10-ZE135A2(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015401000854825--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
62,080
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839283ARSK16X10-ZE135B1(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015403000854825--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
59,410
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839292ARSK16X10-ZE135B2(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015403000854825--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
62,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
70839308ARSK16X10-ZE155B1(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015403000854825--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
59,530
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839317ARSK16X10-ZE155B2(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015403000854825--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
63,040
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
70839326ARSK16X10-ZE235A1(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015401000854825--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
59,050
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839335ARSK16X10-ZE235A2(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015401000854825--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
62,080
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839344ARSK16X10-ZE235A3(Mp)9、(My)9、(Mr)9109015401000854825--163個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
65,110
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839353ARSK16X20(Mp)9、(My)9、(Mr)9201002550-954835--16-239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
57,480
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839362ARSK16X20-ZE102B1(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025503000954835--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
60,020
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839378ARSK16X20-ZE102B2(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025503000954835--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
62,560
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839387ARSK16X20-ZE135A1(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025501000954835--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
60,510
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839396ARSK16X20-ZE135A2(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025501000954835--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
63,540
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839405ARSK16X20-ZE135B1(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025503000954835--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
60,870
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839414ARSK16X20-ZE135B2(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025503000954835--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
64,260
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839423ARSK16X20-ZE155B1(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025503000954835--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
60,990
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839432ARSK16X20-ZE155B2(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025503000954835--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
64,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839448ARSK16X20-ZE235A1(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025501000954835--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
60,510
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839457ARSK16X20-ZE235A2(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025501000954835--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
63,540
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
70839466ARSK16X20-ZE235A3(Mp)9、(My)9、(Mr)92010025501000954835--163個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
66,570
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839475ARSK16X30(Mp)9、(My)9、(Mr)9301103560-1054845--16-239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
63,530
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839484ARSK16X30-ZE102B1(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356030001054845--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
66,070
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839493ARSK16X30-ZE102B2(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356030001054845--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
68,610
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839502ARSK16X30-ZE135A1(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356010001054845--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
66,560
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839518ARSK16X30-ZE135A2(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356010001054845--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
69,590
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839527ARSK16X30-ZE135B1(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356030001054845--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
66,920
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839536ARSK16X30-ZE135B2(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356030001054845--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
70,310
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839545ARSK16X30-ZE155B1(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356030001054845--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
67,040
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839554ARSK16X30-ZE155B2(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356030001054845--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
70,550
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839563ARSK16X30-ZE235A1(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356010001054845--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
66,560
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839572ARSK16X30-ZE235A2(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356010001054845--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
69,590
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839588ARSK16X30-ZE235A3(Mp)9、(My)9、(Mr)930110356010001054845--163個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
72,620
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839597ARSK16X40(Mp)9、(My)9、(Mr)9401204570-1154855--16-239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
69,580
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839606ARSK16X40-ZE102B1(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457030001154855--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
72,120
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839615ARSK16X40-ZE102B2(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457030001154855--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
74,660
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839624ARSK16X40-ZE135A1(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457010001154855--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
72,610
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839633ARSK16X40-ZE135A2(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457010001154855--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
75,640
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839642ARSK16X40-ZE135B1(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457030001154855--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
72,970
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839658ARSK16X40-ZE135B2(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457030001154855--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
76,360
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839667ARSK16X40-ZE155B1(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457030001154855--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
73,090
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839676ARSK16X40-ZE155B2(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457030001154855--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
76,600
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839685ARSK16X40-ZE235A1(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457010001154855--161個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
72,610
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839694ARSK16X40-ZE235A2(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457010001154855--162個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
75,640
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839703ARSK16X40-ZE235A3(Mp)9、(My)9、(Mr)940120457010001154855--163個付(センサスイッチ)239.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
78,670
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839712ARSK16X50(Mp)9、(My)9、(Mr)9501305580-125486540-16-339.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
75,630
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70839728ARSK16X50-ZE102B1(Mp)9、(My)9、(Mr)95013055803000125486540-161個付(センサスイッチ)339.2(可搬)(エンドキープ時)96.1
78,170
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする