アルファシリーズツインロッドシリンダ

アルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)-10~0作動方式複動両ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70850797ATBDAD25X1010
41,380
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850806ATBDAD25X100100
53,360
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850815ATBDAD25X100-ZE135A1100
56,390
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850824ATBDAD25X100-ZE135B1100
56,750
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850833ATBDAD25X100-ZE135B2100
60,140
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850842ATBDAD25X100-ZE155B1100
56,870
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850858ATBDAD25X100-ZE155B2100
60,380
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850867ATBDAD25X100-ZE235A1100
56,390
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850876ATBDAD25X10-ZE135A110
44,410
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850885ATBDAD25X10-ZE135B110
44,770
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850894ATBDAD25X10-ZE135B210
48,160
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850903ATBDAD25X10-ZE155B110
44,890
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850912ATBDAD25X10-ZE155B210
48,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850928ATBDAD25X10-ZE235A110
44,410
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850937ATBDAD25X3030
44,040
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850946ATBDAD25X30-ZE135A130
47,070
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850955ATBDAD25X30-ZE135B130
47,430
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850964ATBDAD25X30-ZE135B230
50,820
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850973ATBDAD25X30-ZE155B130
47,550
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850982ATBDAD25X30-ZE155B230
51,060
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
70850998ATBDAD25X30-ZE235A130
47,070
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851007ATBDAD25X4040
45,380
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851016ATBDAD25X40-ZE135A140
48,410
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851025ATBDAD25X40-ZE135B140
48,770
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851034ATBDAD25X40-ZE135B240
52,160
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851043ATBDAD25X40-ZE155B140
48,890
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851052ATBDAD25X40-ZE155B240
52,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851068ATBDAD25X40-ZE235A140
48,410
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851077ATBDAD25X5050
46,710
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851086ATBDAD25X50-ZE135A150
49,740
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851095ATBDAD25X50-ZE135B150
50,100
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851104ATBDAD25X50-ZE135B250
53,490
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851113ATBDAD25X50-ZE155B150
50,220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851122ATBDAD25X50-ZE155B250
53,730
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851138ATBDAD25X50-ZE235A150
49,740
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851147ATBDAD25X6060
48,040
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851156ATBDAD25X60-ZE135A160
51,070
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851165ATBDAD25X60-ZE135B160
51,430
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851174ATBDAD25X60-ZE135B260
54,820
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851183ATBDAD25X60-ZE155B160
51,550
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851192ATBDAD25X60-ZE155B260
55,060
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851208ATBDAD25X60-ZE235A160
51,070
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
70851217ATBDAD25X7070
49,370
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851226ATBDAD25X70-ZE135A170
52,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851235ATBDAD25X70-ZE135B170
52,760
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851244ATBDAD25X70-ZE135B270
56,150
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851253ATBDAD25X70-ZE155B170
52,880
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851262ATBDAD25X70-ZE155B270
56,390
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851278ATBDAD25X70-ZE235A170
52,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70851287ATBDAD25X8080
50,700
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする