コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
形状
エルボ
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
R
使用温度範囲(℃)
5~60
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70851664
ATL10-03
10
R3/8
¥
5,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851673
ATL12-02
12
R1/4
¥
6,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851682
ATL4-02
4
R1/4
¥
3,410
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851707
ATL8-03
8
R3/8
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851698
ATL6-01-D
6
R1/8
¥
4,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください