曜日別特売

クイック継手スマートタイプ_step2

クイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイクイック継手スマートタイプ_step2 - コガネイ
形状ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70851777ATS12-021袋(10個)12RR1/4
3,960
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851786ATS12-041袋(10個)12RR1/2
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
70851804ATS4-021袋(10個)4RR1/4
2,200
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851813ATS4-M501袋(10個)4(おねじ)MM5×0.8
3,080
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
70851838ATS6-021袋(10個)6RR1/4
2,310
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851847ATS8-011袋(10個)8RR1/8
2,590
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851856ATS8-031袋(10個)8RR3/8
2,920
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
70851768ATS10-031袋(10個)10RR3/8
3,250
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
70851795ATS16-041袋(5個)16RR1/2
4,730
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
70851822ATS6-01-D1袋(10個)6RR1/8
3,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする