曜日別特売

マルチマウントシリンダシリーズ

マルチマウントシリンダシリーズ - コガネイマルチマウントシリンダシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。

適合シリンダ両ロッド形を除く全形式(ヘッド側用)マウントフランジAマウント寸法BH(mm)2(0~0.05)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
寸法R(mm)
寸法G(mm)
寸法AF(mm)
寸法AP(mm)
寸法Q(mm)
シリンダー径(Φmm)
寸法BC(mm)
寸法BG(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70852145B103A148683.5181031.53.5
480
478
526(税込)
6日以内出荷
返品不可
70852154B163A20127124.52516424.5
480
478
526(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする