曜日別特売

クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイ
形状延長ブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rc管接続口径R1/4・Rc1/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70852197BB02-01
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする