曜日別特売

クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70882832C1-PBDAS6
570
568
625(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする