スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236962CS3MA-DA2020
2,660
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
71236978CS3MA-DA2525
2,660
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
71236987CS3MA-DA4040
2,660
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236996CS3MA-DAB1616
2,660
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする