曜日別特売

スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237057CS3MB-DA2020
3,030
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71237066CS3MB-DA3232
3,030
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
71237075CS3MB-DA4040
3,030
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71237084CS3MB-DA5050
3,030
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71237093CS3MB-DA6363
3,030
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
71237102CS3MB-DAB1616
3,030
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする