スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237276CS4MB-DA2020
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71237285CS4MB-DA2525
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71237294CS4MB-DA5050
3,030
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする