曜日別特売

マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

マグネット式ロッドレスMRCシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

仕様●最高感度位置(mm):11シリンダー径(Φmm)25リード線長さ(mm)3000適合シリンダMRG応差1.5(mm)以下作動範囲(mm)5~9.8スイッチ種類有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~30V、AC85~115V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237303CS4MB-MRG25
3,390
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする