クリーン機器スリムシリンダ

クリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイクリーン機器スリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。

作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300内容量1個
267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用圧力範囲(MPa)
保証耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71249842CS-DA20X10020100固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
7,080
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249858CS-DA20X1000201000固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
34,130
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249867CS-DA20X1000-Y201000固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
36,020
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249876CS-DA20X100-Y20100固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249885CS-DA20X1050201050固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
35,710
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249894CS-DA20X1050-Y201050固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
37,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249903CS-DA20X12520125固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
7,550
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249912CS-DA20X125-Y20125固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
9,440
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249928CS-DA20X15020150固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,020
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249937CS-DA20X150-Y20150固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
9,910
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249946CS-DA20X20020200固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249955CS-DA20X200-Y20200固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
10,860
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249964CS-DA20X252025固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
6,290
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249973CS-DA20X25020250固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
10,540
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249982CS-DA20X250-Y20250固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71249998CS-DA20X25-Y2025固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250007CS-DA20X30020300固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
12,110
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250016CS-DA20X300-Y20300固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250025CS-DA20X35020350固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
13,680
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250034CS-DA20X350-Y20350固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250043CS-DA20X40020400固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250052CS-DA20X400-Y20400固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
17,150
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250068CS-DA20X45020450固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
16,830
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250077CS-DA20X450-Y20450固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
18,720
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250086CS-DA20X502050固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
6,450
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250095CS-DA20X50020500固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250104CS-DA20X500-Y20500固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
20,290
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250113CS-DA20X50-Y2050固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,340
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250122CS-DA20X55020550固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
19,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250138CS-DA20X550-Y20550固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
21,870
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250147CS-DA20X60020600固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
21,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250156CS-DA20X600-Y20600固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
23,440
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250165CS-DA20X65020650固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
23,120
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250174CS-DA20X650-Y20650固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
25,010
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250183CS-DA20X70020700固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250192CS-DA20X700-Y20700固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
26,590
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250208CS-DA20X752075固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250217CS-DA20X75020750固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
26,270
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250226CS-DA20X750-Y20750固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250235CS-DA20X75-Y2075固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,660
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250244CS-DA20X80020800固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
27,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250253CS-DA20X800-Y20800固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
29,730
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250262CS-DA20X85020850固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
29,410
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250278CS-DA20X850-Y20850固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250287CS-DA20X90020900固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
30,990
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250296CS-DA20X900-Y20900固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
32,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250305CS-DA20X95020950固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250314CS-DA20X950-Y20950固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
34,450
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250323CS-DA25X10025100固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
8,340
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
71250332CS-DA25X1000251000固定式(ゴムバンパ方式)0.1~0.91.32
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする