曜日別特売

クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ

クリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイクリーン機器ツインロッドシリンダBシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 ツインロッドシリンダクリーン仕様、2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要作動速度範囲(mm/s)100~300内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71268408CS-TBDA10X20
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268417CS-TBDA10X20-ZE155A1
17,620
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268426CS-TBDA10X20-ZE155A2
21,710
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268435CS-TBDA10X20-ZE202A1
16,360
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268444CS-TBDA10X20-ZE202A2
19,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268453CS-TBDA10X20-ZE255B1
18,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268462CS-TBDA10X20-ZE255B2
22,670
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする