コガネイ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状
エルボ
使用流体
圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)
0~60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268487
CS-TL4-M3M
4
(おねじ)M
M3×0.5
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71268496
CS-TL4-M5M
4
(おねじ)M
M5×0.8
¥
4,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71268505
CS-TL6-01M
6
R
R1/8
¥
3,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください