曜日別特売

スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド仕様ジャバラ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要内容量1個
全364種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
364種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71716645DAJ20X100-1120100ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
11,570
10,456
11,502(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716654DAJ20X100-1-CS4MB120100両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
13,870
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716663DAJ20X100-1-CS4MB220100両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
16,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716672DAJ20X125-1120125ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
12,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716688DAJ20X125-1-CS4MB120125両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716697DAJ20X125-1-CS4MB220125両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716706DAJ20X150-1120150ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
13,140
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716715DAJ20X150-1-CS4MB120150両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
15,440
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716724DAJ20X150-1-CS4MB220150両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
18,470
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716733DAJ20X200-1120200ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
14,710
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716742DAJ20X200-1-CS4MB120200両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
17,010
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716758DAJ20X200-1-CS4MB220200両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
20,040
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716767DAJ20X250-1120250ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716776DAJ20X250-1-CS4MB120250両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716785DAJ20X250-1-CS4MB220250両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716794DAJ20X25-112025ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716803DAJ20X25-1-CS4MB12025両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716812DAJ20X25-1-CS4MB22025両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716828DAJ20X300-1120300ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
17,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716837DAJ20X300-1-CS4MB120300両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
20,280
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716846DAJ20X300-1-CS4MB220300両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
23,310
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716855DAJ20X50-112050ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
10,230
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716864DAJ20X50-1-CS4MB12050両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
12,530
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716873DAJ20X50-1-CS4MB22050両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
15,560
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716882DAJ20X75-112075ヘッドトラニオン形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
10,890
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716898DAJ20X75-1-CS4MB12075両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716907DAJ20X75-1-CS4MB22075両フート形固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716916DAJ25X100-8E25100アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
12,410
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716925DAJ25X100-8E-ZG530B125100アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
15,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716934DAJ25X100-8E-ZG530B225100アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
19,190
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716943DAJ25X100-A-Y-CS3MA125100アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
15,910
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716952DAJ25X100-A-Y-CS3MA225100アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
18,570
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716968DAJ25X100-Y25100アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
13,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716977DAJ25X125-8E25125アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716986DAJ25X125-8E-ZG530B125125アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71716995DAJ25X125-8E-ZG530B225125アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717004DAJ25X125-A-Y-CS3MA125125アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
16,690
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717013DAJ25X125-A-Y-CS3MA225125アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
19,350
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717022DAJ25X125-Y25125アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
14,030
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717038DAJ25X150-8E25150アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
13,990
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717047DAJ25X150-8E-ZG530B125150アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
17,380
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717056DAJ25X150-8E-ZG530B225150アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
20,770
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717065DAJ25X150-A-Y-CS3MA125150アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717074DAJ25X150-A-Y-CS3MA225150アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
20,150
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717083DAJ25X150-Y25150アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
14,830
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717092DAJ25X200-8E25200アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
15,560
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717108DAJ25X200-8E-ZG530B125200アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
18,950
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717117DAJ25X200-8E-ZG530B225200アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
22,340
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717126DAJ25X200-A-Y-CS3MA125200アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
19,060
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71717135DAJ25X200-A-Y-CS3MA225200アイ支持金具付(ピン金具付)固定式(ゴムバンパ方式)0.04~0.9
21,720
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする