曜日別特売

スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

ストローク調整範囲(mm)0~-25作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節スクエアロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71790075DALP25X10025100基本形
18,630
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790084DALP25X100-325100フランジ形
18,630
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790093DALP25X12525125基本形
19,120
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790102DALP25X125-325125フランジ形
19,120
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790118DALP25X15025150基本形
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790127DALP25X150-325150フランジ形
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790136DALP25X20025200基本形
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790145DALP25X200-325200フランジ形
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790154DALP25X252525基本形
17,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71790163DALP25X25025250基本形
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790172DALP25X250-325250フランジ形
23,960
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790188DALP25X25-32525フランジ形
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790197DALP25X30025300基本形
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790206DALP25X300-325300フランジ形
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790215DALP25X35025350基本形
28,310
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790224DALP25X350-325350フランジ形
28,310
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790233DALP25X40025400基本形
30,490
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790242DALP25X400-325400フランジ形
30,490
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790258DALP25X502550基本形
17,670
17,598
19,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790267DALP25X50-32550フランジ形
17,670
17,598
19,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790276DALP25X752575基本形
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790285DALP25X75-32575フランジ形
18,150
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71790294DALP40X10040100基本形
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790303DALP40X100-340100フランジ形
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790312DALP40X100-3-ZG530A140100フランジ形
29,410
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790328DALP40X100-ZG530B140100基本形
29,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790337DALP40X100-ZG530B240100基本形
33,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790346DALP40X100-ZG553B140100基本形
29,890
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71790355DALP40X100-ZG553B240100基本形
33,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
71790364DALP40X12540125基本形
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790373DALP40X125-340125フランジ形
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790382DALP40X125-3-ZG530A140125フランジ形
30,010
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790398DALP40X125-ZG530B140125基本形
30,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790407DALP40X125-ZG530B240125基本形
33,760
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790416DALP40X125-ZG553B140125基本形
30,490
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790425DALP40X125-ZG553B240125基本形
34,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790434DALP40X15040150基本形
27,590
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71790443DALP40X150-340150フランジ形
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790452DALP40X150-3-ZG530A140150フランジ形
30,620
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790468DALP40X150-ZG530B140150基本形
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790477DALP40X150-ZG530B240150基本形
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790486DALP40X150-ZG553B140150基本形
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790495DALP40X150-ZG553B240150基本形
34,610
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790504DALP40X20040200基本形
30,490
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790513DALP40X200-340200フランジ形
30,490
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
71790522DALP40X200-3-ZG530A140200フランジ形
33,520
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790538DALP40X200-ZG530B140200基本形
33,880
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790547DALP40X200-ZG530B240200基本形
37,270
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790556DALP40X200-ZG553B140200基本形
34,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71790565DALP40X200-ZG553B240200基本形
37,510
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする