スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

ストローク調整範囲(mm)0~-25作動方式複動片ロッド仕様スリム押側ストローク調節シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800内容量1個
334件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71795806DAP20X100-1-ZG530B120100フート形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795815DAP20X100-3-CS3MB120100フランジ形金具なし
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795824DAP20X100-3-CS3MB220100フランジ形金具なし
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795833DAP20X100-3-CS4MA120100フランジ形金具なし
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795842DAP20X100-3-CS4MB120100フランジ形金具なし
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795858DAP20X100-3-ZG530B120100フランジ形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795867DAP20X100-CS3MB120100基本形金具なし
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795876DAP20X100-CS4MA120100基本形金具なし
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
71795885DAP20X100-ZG553A120100基本形金具なし
12,230
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795894DAP20X125-1-ZG530B120125フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795903DAP20X125-3-CS3MB120125フランジ形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795912DAP20X125-3-CS3MB220125フランジ形金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795928DAP20X125-3-CS4MA120125フランジ形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795937DAP20X125-3-CS4MB120125フランジ形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795946DAP20X125-3-ZG530B120125フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795955DAP20X125-CS3MB120125基本形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795964DAP20X125-CS4MA120125基本形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795973DAP20X125-ZG553A120125基本形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795982DAP20X150-1-ZG530B120150フート形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71795998DAP20X150-3-CS3MB120150フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796007DAP20X150-3-CS3MB220150フランジ形金具なし
15,860
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71796016DAP20X150-3-CS4MA120150フランジ形金具なし
12,460
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796025DAP20X150-3-CS4MB120150フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796034DAP20X150-3-ZG530B120150フランジ形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796043DAP20X150-CS3MB120150基本形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796052DAP20X150-CS4MA120150基本形金具なし
12,460
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796068DAP20X150-ZG553A120150基本形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796077DAP20X200-1-ZG530B120200フート形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796086DAP20X200-3-CS3MB120200フランジ形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796095DAP20X200-3-CS3MB220200フランジ形金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796104DAP20X200-3-CS4MA120200フランジ形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796113DAP20X200-3-CS4MB120200フランジ形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796122DAP20X200-3-ZG530B120200フランジ形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796138DAP20X200-CS3MB120200基本形金具なし
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796147DAP20X200-CS4MA120200基本形金具なし
13,190
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796156DAP20X200-ZG553A120200基本形金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71796165DAP20X250-1-ZG530B120250フート形金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796174DAP20X250-3-CS3MB120250フランジ形金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796183DAP20X250-3-CS3MB220250フランジ形金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796192DAP20X250-3-CS4MA120250フランジ形金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796208DAP20X250-3-CS4MB120250フランジ形金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796217DAP20X250-3-ZG530B120250フランジ形金具なし
15,130
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796226DAP20X250-CS3MB120250基本形金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796235DAP20X250-CS4MA120250基本形金具なし
14,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796244DAP20X250-ZG553A120250基本形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796253DAP20X25-1-ZG530B12025フート形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796262DAP20X25-3-CS3MB12025フランジ形金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796278DAP20X25-3-CS3MB22025フランジ形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796287DAP20X25-3-CS4MA12025フランジ形金具なし
11,130
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71796296DAP20X25-3-CS4MB12025フランジ形金具なし
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする