曜日別特売

セルマスターDTHBシリーズ

セルマスターDTHBシリーズ - コガネイ

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。

仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)質量(kg)約14形式門型タイプ電源(V)AC100~240 50/60Hz使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸リード(mm)X・Y:48、Z:2補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71895452DTHKB-ASL3
オープン
1,010,980
1,112,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする