防爆電磁弁EPシリーズ

防爆電磁弁EPシリーズ - コガネイ
(1件のレビュー)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100切換方式2方向単動使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形配管接続口径Rc1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962765EP062E1-02/AC100V
27,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71962765
2022-12-29
用途: 機械のメンテナンスに使いました
シナジーエナジーエンジニアリングサービス株式会社製造業

突然電磁弁が故障してしまい困っていたところ短納期で大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする