コガネイ
防爆電磁弁EPシリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
位置数
2
作動方式
パイロット形
配管接続口径
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71962826
EP375-4E1/AC100V
¥72,670
¥
65,980
¥72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください