曜日別特売

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

エレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイ

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

駆動方式2相ステッピングモータ使用温度(℃)0~40最低使用速度(mm/s)1プレートDINレール取付プレートなし内容量1個
全25種類を絞り込む
サイズ
コントローラー型式
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用速度(mm/s)
繰返し精度(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
センサケーブル長さ(m)
サイズ
コントローラー型式
最適把持力(N)
開閉ストローク(mm)
動的許容モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962862EWHA12A-3L0.17片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)3(中継ケーブル)把持力12Nコントローラなし12~1714(片側7)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962878EWHA12A-C0.17片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)12~1714(片側7)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962887EWHA12A-C-3L0.17片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)3(中継ケーブル)把持力12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)12~1714(片側7)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962896EWHA12A-C-5L0.17片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)5(中継ケーブル)把持力12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)12~1714(片側7)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06
オープン
100,980
111,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962905EWHA12A-CP0.17片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力12NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)12~1714(片側7)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962914EWHA12A-CP-3L0.17片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)3(中継ケーブル)把持力12NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)12~1714(片側7)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962923EWHA12H0.29片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力12Nコントローラなし11~1622(片側11)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
71962932EWHA12H-C-3L0.29片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)3(中継ケーブル)把持力12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)11~1622(片側11)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13
オープン
110,980
122,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71962948EWHA12H-C-5L0.29片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)5(中継ケーブル)把持力12NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)11~1622(片側11)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13
オープン
113,980
125,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71962957EWHA12H-CP0.29片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力12NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)11~1622(片側11)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13
オープン
103,980
114,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71962966EWHA12H-CP-3L0.29片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35±0.030.3(片側0.15)3(中継ケーブル)把持力12NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)11~1622(片側11)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13
オープン
110,980
122,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71962975EWHA24A-C-3L0.26片側、位置決めモード時:35片側、把持モード時:10±0.050.5(片側0.25)3(中継ケーブル)把持力24NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)22~3520(片側10)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2
オープン
110,980
122,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962984EWHA24A-CP0.26片側、位置決めモード時:35片側、把持モード時:10±0.050.5(片側0.25)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力24NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)22~3520(片側10)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2
オープン
102,980
113,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
71962993EWHA24H0.35片側、位置決めモード時:120片側、把持モード時:20±0.050.5(片側0.25)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力24Nコントローラなし22~3226(片側13)Mp:0.09、My:0.08、Mr:0.22
オープン
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963002EWHA24H-C0.35片側、位置決めモード時:120片側、把持モード時:20±0.050.5(片側0.25)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力24NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)22~3226(片側13)Mp:0.09、My:0.08、Mr:0.22
オープン
116,980
128,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963018EWHA24H-C-5L0.35片側、位置決めモード時:120片側、把持モード時:20±0.050.5(片側0.25)5(中継ケーブル)把持力24NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)22~3226(片側13)Mp:0.09、My:0.08、Mr:0.22
オープン
126,980
139,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963027EWHA24H-CP0.35片側、位置決めモード時:120片側、把持モード時:20±0.050.5(片側0.25)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力24NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)22~3226(片側13)Mp:0.09、My:0.08、Mr:0.22
オープン
116,980
128,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963036EWHA24H-CP-3L0.35片側、位置決めモード時:120片側、把持モード時:20±0.050.5(片側0.25)3(中継ケーブル)把持力24NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)22~3226(片側13)Mp:0.09、My:0.08、Mr:0.22
オープン
123,980
136,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963045EWHA36A-C-3L0.26片側、位置決めモード時:24片側、把持モード時:10±0.050.5(片側0.25)3(中継ケーブル)把持力36NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)33~4720(片側10)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2
オープン
110,980
122,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963054EWHA36A-C-5L0.26片側、位置決めモード時:24片側、把持モード時:10±0.050.5(片側0.25)5(中継ケーブル)把持力36NEWHC-NH付(ポイント入力タイプ)33~4720(片側10)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2
オープン
113,980
125,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963063EWHA36A-CP-3L0.26片側、位置決めモード時:24片側、把持モード時:10±0.050.5(片側0.25)3(中継ケーブル)把持力36NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)33~4720(片側10)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2
オープン
110,980
122,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963072EWHA6H0.15片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50±0.030.2(片側0.1)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力6Nコントローラなし5~914(片側7)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05
オープン
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963088EWHA6H-CP0.15片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50±0.030.2(片側0.1)ケーブルなし(中継ケーブル)把持力6NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)5~914(片側7)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05
オープン
103,980
114,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963097EWHA6H-CP-3L0.15片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50±0.030.2(片側0.1)3(中継ケーブル)把持力6NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)5~914(片側7)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05
オープン
110,980
122,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963106EWHA6H-CP-5L0.15片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50±0.030.2(片側0.1)5(中継ケーブル)把持力6NEWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)5~914(片側7)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05
オープン
113,980
125,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする