曜日別特売

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

エレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイ

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御、力制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71963115EWHC-NH
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする