曜日別特売

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

エレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.) - コガネイ

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし内容量1個
全41種類を絞り込む
サイズ
41種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
センサケーブル長さ(m)
サイズ
コントローラー型式
最大トルク(N・m)
許容スラスト荷重(N)
許容ラジアル荷重(N)
許容モーメント(N・m)
ブレーキ
動作時間(s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71963167EWHRT10A-B-C0.9ケーブルなし(中継ケーブル)トルク1.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)12002005.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.12、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
107,980
118,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963176EWHRT10A-B-C-5L0.95(中継ケーブル)トルク1.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)12002005.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.12、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963185EWHRT10A-CP-3L0.83(中継ケーブル)トルク1.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)12002005.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.12、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963194EWHRT1A0.3ケーブルなし(中継ケーブル)トルク0.1N・mコントローラなし0.11001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35
オープン
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963203EWHRT1A-C-3L0.33(中継ケーブル)トルク0.1N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.11001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35
オープン
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963212EWHRT1A-C-5L0.35(中継ケーブル)トルク0.1N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.11001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35
オープン
84,980
93,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963228EWHRT1A-CP0.3ケーブルなし(中継ケーブル)トルク0.1N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)0.11001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35
オープン
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963237EWHRT1A-CP-3L0.33(中継ケーブル)トルク0.1N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)0.11001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35
オープン
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963246EWHRT1A-CP-5L0.35(中継ケーブル)トルク0.1N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)0.11001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35
オープン
84,980
93,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963255EWHRT20A-B-C0.9ケーブルなし(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)22002005.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
114,980
126,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
71963264EWHRT20A-B-C-5L0.95(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)22002005.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
130,980
144,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963273EWHRT20A-B-CP-3L0.93(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)22002005.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963282EWHRT20A-B-CP-5L0.95(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)22002005.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
130,980
144,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963298EWHRT20A-C0.8ケーブルなし(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)22002005.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963307EWHRT20A-C-3L0.83(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)22002005.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71963316EWHRT20A-CP0.8ケーブルなし(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)22002005.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
71963325EWHRT20A-CP-3L0.83(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)22002005.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963334EWHRT20A-CP-5L0.85(中継ケーブル)トルク2.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)22002005.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963343EWHRT3A0.34ケーブルなし(中継ケーブル)トルク0.25N・mコントローラなし0.251001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.1、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963352EWHRT3A-B0.4ケーブルなし(中継ケーブル)トルク0.25N・mコントローラなし0.251001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.1、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963368EWHRT3A-B-C-3L0.43(中継ケーブル)トルク0.25N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.251001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.1、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963377EWHRT3A-B-C-5L0.45(中継ケーブル)トルク0.25N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.251001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.1、90°最大負荷:(最小)0.25
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963386EWHRT40A-3L23(中継ケーブル)トルク4.0N・mコントローラなし440040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963395EWHRT40A-B-5L2.35(中継ケーブル)トルク4.0N・mコントローラなし440040010ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
130,980
144,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963404EWHRT40A-B-C-5L2.35(中継ケーブル)トルク4.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)440040010ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
152,980
168,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963413EWHRT40A-C-3L23(中継ケーブル)トルク4.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)440040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
130,980
144,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963422EWHRT40A-C-5L25(中継ケーブル)トルク4.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)440040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
130,980
144,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963438EWHRT40A-CP-3L23(中継ケーブル)トルク4.0N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)440040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5
オープン
130,980
144,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963447EWHRT5A0.34ケーブルなし(中継ケーブル)トルク0.5N・mコントローラなし0.51001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963456EWHRT5A-B0.4ケーブルなし(中継ケーブル)トルク0.5N・mコントローラなし0.51001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963465EWHRT5A-B-3L0.43(中継ケーブル)トルク0.5N・mコントローラなし0.51001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963474EWHRT5A-B-5L0.45(中継ケーブル)トルク0.5N・mコントローラなし0.51001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963483EWHRT5A-B-C-5L0.45(中継ケーブル)トルク0.5N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.51001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
107,980
118,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963492EWHRT5A-B-CP-5L0.45(中継ケーブル)トルク0.5N・mEWHCP-RAまたはEWHCP-RS付(パルス列入力タイプ)0.51001002.5ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
107,980
118,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963508EWHRT5A-C-3L0.343(中継ケーブル)トルク0.5N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.51001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963517EWHRT5A-C-5L0.345(中継ケーブル)トルク0.5N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)0.51001002.5ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
オープン
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963526EWHRT60A2.2ケーブルなし(中継ケーブル)トルク6.0N・mコントローラなし640040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.65
オープン
108,980
119,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963535EWHRT60A-3L2.23(中継ケーブル)トルク6.0N・mコントローラなし640040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.65
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963544EWHRT60A-B-C-3L2.53(中継ケーブル)トルク6.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)640040010ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.65
オープン
163,980
180,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963553EWHRT60A-B-C-5L2.55(中継ケーブル)トルク6.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)640040010ブレーキ付90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.65
オープン
174,980
192,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71963562EWHRT60A-C-3L2.23(中継ケーブル)トルク6.0N・mEWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)640040010ブレーキなし90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.65
オープン
141,980
156,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする