コガネイ
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式
2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)
±0.03
使用温度(℃)
0~40
最低使用速度(mm/s)
1
許容モーメント(N・m)
(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
プレート
DINレール取付プレートなし
内容量
1個
全17種類を絞り込む
コントローラー型式
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
コントローラなし
ストローク(mm)
20
40
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
最高使用速度(mm/s)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
センサケーブル長さ(m)
コントローラー型式
タイプ
テーブルタイプ
ストローク(mm)
最大推力(N)
動作時間(s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71963578
EWM5HLA-20
0.3
120
1
0.4
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
高速タイプ
ロングテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963587
EWM5HLA-40
0.4
120
1
0.4
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
高速タイプ
ロングテーブル
40
18~27
(最小)0.42
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963596
EWM5HSA-20
0.27
120
1
0.4
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
高速タイプ
ショートテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963605
EWM5HSA-20-5L
0.27
120
1
0.4
5(中継ケーブル)
コントローラなし
高速タイプ
ショートテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963614
EWM5HSA-20-C
0.27
120
1
0.4
ケーブルなし(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963623
EWM5HSA-20-C-5L
0.27
120
1
0.4
5(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963632
EWM5HSA-20-CP-3L
0.27
120
1
0.4
3(中継ケーブル)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963648
EWM5HSA-20-CP-5L
0.27
120
1
0.4
5(中継ケーブル)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
20
18~27
(最小)0.25
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963657
EWM5HSA-40
0.35
120
1
0.4
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
高速タイプ
ショートテーブル
40
18~27
(最小)0.42
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963666
EWM5HSA-40-C
0.35
120
1
0.4
ケーブルなし(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
40
18~27
(最小)0.42
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963675
EWM5HSA-40-C-5L
0.35
120
1
0.4
5(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
40
18~27
(最小)0.42
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963684
EWM5HSA-40-CP-5L
0.35
120
1
0.4
5(中継ケーブル)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
高速タイプ
ショートテーブル
40
18~27
(最小)0.42
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963693
EWM5SLA-20-C-5L
0.3
50
2
0.8
5(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
高推力タイプ
ロングテーブル
20
42~65
(最小)0.50
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963702
EWM5SLA-40
0.4
50
2
0.8
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
高推力タイプ
ロングテーブル
40
42~65
(最小)0.90
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963718
EWM5SLA-40-3L
0.4
50
2
0.8
3(中継ケーブル)
コントローラなし
高推力タイプ
ロングテーブル
40
42~65
(最小)0.90
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963727
EWM5SLA-40-C
0.4
50
2
0.8
ケーブルなし(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
高推力タイプ
ロングテーブル
40
42~65
(最小)0.90
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
10日以内出荷
71963736
EWM5SLA-40-CP-5L
0.4
50
2
0.8
5(中継ケーブル)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
高推力タイプ
ロングテーブル
40
42~65
(最小)0.90
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください