コガネイ
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ
高推力タイプ
使用温度(℃)
0~40
繰返し精度(mm)
±0.03
プレート
DINレール取付プレートなし
テーブルタイプ
ショートテーブル
駆動方式
2相ステッピングモータ
許容モーメント(N・m)
(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
最大可搬質量(水平)(kg)
2
最大可搬質量(垂直)(kg)
0.8
最大推力(N)
42~65
最低使用速度(mm/s)
1
最高使用速度(mm/s)
50
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
20
40
コントローラー型式
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
コントローラなし
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
センサケーブル長さ(m)
コントローラー型式
動作時間(s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71963745
EWM5SSA-20
20
0.27
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
(最小)0.50
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963754
EWM5SSA-20-5L
20
0.27
5(中継ケーブル)
コントローラなし
(最小)0.50
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
10日以内出荷
71963763
EWM5SSA-20-C
20
0.27
ケーブルなし(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
(最小)0.50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963772
EWM5SSA-20-C-3L
20
0.27
3(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
(最小)0.50
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963788
EWM5SSA-20-CP
20
0.27
ケーブルなし(中継ケーブル)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
(最小)0.50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963797
EWM5SSA-40
40
0.35
ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラなし
(最小)0.90
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963806
EWM5SSA-40-5L
40
0.35
5(中継ケーブル)
コントローラなし
(最小)0.90
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963815
EWM5SSA-40-C-3L
40
0.35
3(中継ケーブル)
EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
(最小)0.90
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71963824
EWM5SSA-40-CP
40
0.35
ケーブルなし(中継ケーブル)
EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
(最小)0.90
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください