コガネイ
TAC継手
形状
延長継手
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(めねじ/おねじ)M
管接続口径
M3×0.5
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71963842
EXF-M3-SUS
¥
7,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください